Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784154277, E-Norm Sicherungsmutter DIN 985 M8 A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-704093
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784154277
EAN/GTIN:
     4317784154277
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784154277, Sicherungsmutter DIN 985 M8 A2, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung = d:
M8
hmax.:
8 mm
m:
6,0 mm
s:
13,0 mm
Marke:
E-NORMpro
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
8500
100
€ 4,95*
ab € 0,0305*
€ 0,045*
1 Tag
8300
100
€ 8,50*
ab € 0,0361*
€ 0,0528*
2 Tage
1000
100
€ 6,99*
ab € 0,049*
€ 0,0711*
100
€ 9,80*
ab € 0,0555*
€ 0,08*
100
€ 9,80*
ab € 0,0557*
€ 0,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.