Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Edelstahl A2 M4 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 Edelstahl A2 M4 HP E-NORMpro
DIN 985 Edelstahl A2 M4 HP E-NORMpro
DIN 985 Edelstahl A2 M4 HP E-NORMpro
DIN 985 Edelstahl A2 M4 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784154246
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784154246
EAN/GTIN:
     4317784154246
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 Sicherungsmuttern, A2 Edelstahl- s 7,0 mm - hmax. 4 mm - m 3,2 mm - Abmessung = d M4
Weitere Informationen:
s:
7,0 mm
hmax.:
4 mm
m:
3,2 mm
Abmessung = d:
M4
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985 a2 m4, edelstahlmutter din 985, edelstahlmutter din 985 m 4, AM98540, D985, DIN, DIN985, diverse, Edelstahl, Elastik-Stoppmuttern, Formen, ISO, Klemmmuttern, Mutter, Muttern, Poly, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1600
200
€ 4,95*
ab € 0,0144*
€ 0,0217*
1 Tag
1600
200
€ 8,50*
ab € 0,0166*
€ 0,0248*
3 Tage
1000
200
€ 6,99*
ab € 0,0231*
€ 0,0342*
Lager 284
200
€ 9,80*
ab € 0,0261*
€ 0,0388*
200
€ 9,80*
ab € 0,0261*
€ 0,0388*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.