| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-704090 Herst.-Nr.: 4317784154246 EAN/GTIN: 4317784154246 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784154246, Sicherungsmutter DIN 985 M4 A2, Fabrikat: E-Norm Weitere Informationen: | | Abmessung = d: | M4 | hmax.: | 4 mm | m: | 3,2 mm | s: | 7,0 mm | Marke: | E-NORMpro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985 a2 m4, edelstahlmutter din 985, edelstahlmutter din 985 m 4, Muttern, SICHERUNGSMUTTER |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0144* | € 0,0217* | | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 8,50* | ab € 0,0166* | € 0,0248* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 6,99* | ab € 0,0231* | € 0,0342* | | | | | | | | 200 | | € 9,80* | ab € 0,0261* | € 0,0388* | | | | | | | | 200 | | € 9,80* | ab € 0,0261* | € 0,0388* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 4,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|