Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nulleinsteller mit Magnetfuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nulleinsteller mit Magnetfuss
Nulleinsteller mit Magnetfuss
Nulleinsteller mit Magnetfuss
Nulleinsteller mit Magnetfuss
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4260192270643
Hersteller:
     Tschorn
Herst.-Nr.:
     2102000
EAN/GTIN:
     4260192270643
Suchbegriffe:
Messuhr
Null-Einstellgerät
Nulleinsteller
Werkzeugvoreinstellgerät
Nulleinstellgerät - Aus gehärtetem Stahl - Mit federnder Tastfläche - Das Gerät wird auf das Werkstück gesetzt - Mit der Maschinenspindel wird das Schneidwerkzeug auf die Tastfläche gefahren, bis der Zeiger der Messuhr auf Null steht - Der Abstand vom Schneidwerkzeug zum Werkstück beträgt genau 50 mm - Zur Lagebestimmung von Werkstückoberflächen oder Werkzeuglängen in Z-Richtung auf Dreh- und Fräsmaschinen Lieferung: Im Holzetui, mit Prüfzertifikat. - Ausführung mit Magnetfuß
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Magnetfuß
Weitere Suchbegriffe: tschorn nulleinsteller, null einstellgerät, messuhr 0,01mm, Montage-/Zentrierwerkzeuge, Nulleinstellgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 216,98*
€ 251,70*
€ 4,90*
ab € 225,44*
€ 260,81*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 226,62*
€ 261,65*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 227,06*
€ 266,34*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 245,16*
€ 280,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,99*
€ 334,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,71*
€ 330,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,69*
€ 316,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,21*
€ 307,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,16*
€ 291,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.