Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nulleinsteller ohne Magnetfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nulleinsteller ohne Magnetfuß
Nulleinsteller ohne Magnetfuß
Nulleinsteller ohne Magnetfuß
Nulleinsteller ohne Magnetfuß
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4260192270629
Hersteller:
     Tschorn
Herst.-Nr.:
     2101000
EAN/GTIN:
     4260192270629
Suchbegriffe:
Messuhr
Null-Einstellgerät
Nulleinsteller
Werkzeugvoreinstellgerät
Nulleinstellgerät - Aus gehärtetem Stahl - Mit federnder Tastfläche - Das Gerät wird auf das Werkstück gesetzt - Mit der Maschinenspindel wird das Schneidwerkzeug auf die Tastfläche gefahren, bis der Zeiger der Messuhr auf Null steht - Der Abstand vom Schneidwerkzeug zum Werkstück beträgt genau 50 mm - Zur Lagebestimmung von Werkstückoberflächen oder Werkzeuglängen in Z-Richtung auf Dreh- und Fräsmaschinen Lieferung: Im Holzetui, mit Prüfzertifikat. - Ausführung ohne Magnetfuß
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Magnetfuß
Weitere Suchbegriffe: messuhr 0,01mm, null einstellgerät, messuhr promat, Montage-/Zentrierwerkzeuge, Nulleinstellgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 138,97*
€ 163,10*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 140,88*
€ 164,05*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 152,68*
€ 177,96*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 150,52*
€ 181,66*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 163,11*
€ 189,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,48*
€ 225,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,25*
€ 221,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,51*
€ 210,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,56*
€ 205,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,11*
€ 194,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
10006
ab € 45,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.