| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4103810241109 Herst.-Nr.: 24 110 EAN/GTIN: 4103810241109 |
| |
|
| | |
| Mehrzweckwanne - Polyethylen-Behälter - Öl- und benzinbeständig - Mit innenliegender Skala (Liter, US gal, UK gal) - 3 stabile Tragegriffe - Umlaufender Überlaufrand - Ausgießer und Erhebung zum Ablegen verschmutzter Teile - Wannen sind ineinander stapelbar - Für den Ölwechsel oder die Reinigung von Teilen - Volumen 6,0 l Weitere Informationen: | | Volumen: | 6,0 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: auffangwanne kunststoff breite 400 mm, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, Betriebseinrichtung, Mehrzweck-Wanne, Mehrzweckwanne, Pressol, QR4030010, Schmiergeräte, Wanne, Ölwechsel-Wanne |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,86* | € 5,21* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,54* | € 5,68* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,66* | € 5,69* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,31* | € 5,96* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 4,14* | € 6,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|