| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4103810184253 Herst.-Nr.: DVE4103810184253 EAN/GTIN: 4103810184253 |
| |
|
| | |
| Druckluft-Abschmiergerät - Pneumatikpumpe - Luftmotor - Förderschlauch 2000 mm - 6-mm-Druckluftschlauchanschluss - Folgekolben - Fahrbar mit Wagen - Druckübertragung 50:1 - 360°-Vollgelenk-Hochdruck-Schmierpistole, Düsenrohr und Mundstück - Förderleistung 1100 g/min - Für Schmierstoffe bis Konsistenzgrad 2 nach NLGI und bei niedrigen Temperaturen - Zur Verwendung mit Kompressoren mit 80 l/min und mehr bei einem empfohlenen Luftdruck von 6 bar- Arbeitsdruck 6 bar - Förderleistung 1100 - Passend für Eimer 25 kg - Passend für Eimer-Innen-Ø 310-335 mm - Passend für max. Eimerhöhe 600 mm Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 6 bar | Förderleistung: | 1100 | Passend für Eimer: | 25 kg | Passend für Eimer-Innen-Ø: | 310-335 mm | Passend für max. Eimerhöhe: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrbare Fettpresse, pressol fahrbare fettpresse, fahrbare fettpresse, Abschmiergerät, Druckluft-Abschmierg, Druckluft-Abschmiergerät, DruckluftAbschmiergerät, Fettpresse, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Pressol, Zerstäuber, Ölspritzkanne |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 501,20* | € 543,50* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 490,75* | € 543,51* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 529,22* | € 570,18* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 523,15* | € 578,73* | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 635,68* | € 681,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|