Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Abschmiergerät für10kg/Eimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Abschmiergerät für10kg/Eimer
Druckluft-Abschmiergerät für10kg/Eimer
Druckluft-Abschmiergerät für10kg/Eimer
Druckluft-Abschmiergerät für10kg/Eimer
Druckluft-Abschmiergerät für10kg/Eimer
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4103810184109
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4103810184109
EAN/GTIN:
     4103810184109
Suchbegriffe:
Fahrbare Fettpresse
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Druckluft-Abschmiergerät - Pneumatikpumpe - Luftmotor - Förderschlauch 2000 mm - 6-mm-Druckluftschlauchanschluss - Folgekolben - Fahrbar mit Wagen - Druckübertragung 50:1 - 360°-Vollgelenk-Hochdruck-Schmierpistole, Düsenrohr und Mundstück - Förderleistung 1100 g/min - Für Schmierstoffe bis Konsistenzgrad 2 nach NLGI und bei niedrigen Temperaturen - Zur Verwendung mit Kompressoren mit 80 l/min und mehr bei einem empfohlenen Luftdruck von 6 bar- Arbeitsdruck 6 bar - Förderleistung 1100 - Passend für Eimer 10 kg - Passend für Eimer-Innen-Ø 210-240 mm - Passend für max. Eimerhöhe 460 mm
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
6 bar
Förderleistung:
1100
Passend für Eimer:
10 kg
Passend für Eimer-Innen-Ø:
210-240 mm
Passend für max. Eimerhöhe:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: Plasteeimer, Plastikeimer, pressol fahrbare fettpresse, fahrbare fettpresse, Abschmiergerät, Druckluft-Abschmierg, Druckluft-Abschmiergerät, DruckluftAbschmiergerät, Fettpresse, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Pressol, Sekretsauger Gerätewagen, Zerstäuber, Ölspritzkanne
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 414,63*
€ 478,03*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 430,47*
€ 496,39*
32 Tage
1
Frei Haus
ab € 420,82*
€ 496,62*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 436,92*
€ 502,25*
Lager 284
Frei Haus
ab € 518,04*
€ 596,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,67*
€ 710,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,37*
€ 698,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,73*
€ 687,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,68*
€ 666,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,04*
€ 616,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.