Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Abschmierg. für 10kg/Eimer Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Abschmierg. für 10kg/Eimer Pressol
Druckluft-Abschmierg. für 10kg/Eimer Pressol
Artikel-Nr.:
     4012-585857
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     18410 051
EAN/GTIN:
     4103810184109
Suchbegriffe:
Fahrbare Fettpresse
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Druckluft-Abschmiergerät

Ausführung: Fahrbar mit Wagen, mit Luftmotor und Pumpe, abnehmbarer Fettpistole, Fettfolgekolben und 2 m Hochdruck-Schlauch. Fettpistole mit Düsenrohr und 4-Backen-Mundstück und Z-Drehgelenk, kugelgelagert. Die Druckübertragung beträgt 50:1. Druckluftanschluss mit Stecknippel für Rectus Kupplung Typ 26, NW 7,2 mm. Förderleistung 1100 g/min, 99 % Behälterentleerung.

Anwendung: Zur Verwendung mit Kompressoren mit 80 l/min und mehr bei einem empfohlenen Luftdruck von 8 bar.

Weitere Informationen:
passend für Eimer:
10 kg
passend für Eimer-Innen-Ø:
210–240 mm
passend für max. Eimerhöhe:
460 mm
Förderleistung:
1100
Arbeitsdruck:
6 bar
Markenname:
PRESSOL
Herstellername:
PRESSOL Schmiergeräte GmbH
Herstellerartikelnummer:
18410 051
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Plasteeimer, Plastikeimer, pressol fahrbare fettpresse, fahrbare fettpresse, 95910010, Abschmiergerät, DruckluftAbschmiergerät, Druckluft-Abschmiergerät, Fettpresse,, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Ölspritzkanne, Pressol, Zerstäuber,
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 413,93*
€ 475,71*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 421,16*
€ 482,66*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 421,96*
€ 494,22*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,93*
€ 499,82*
23 Tage
1
Frei Haus
ab € 436,77*
€ 507,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,71*
€ 566,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,30*
€ 556,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,77*
€ 544,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,49*
€ 528,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,93*
€ 492,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.