Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruck-Stoßpresse 150 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdruck-Stoßpresse 150 ml
Hochdruck-Stoßpresse 150 ml
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4103810123634
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     12 363
EAN/GTIN:
     4103810123634
Suchbegriffe:
Stossfettpresse
Teleskoprohr
pressol stossfettpresse
stoßfettpresse
Hochdruck-Stoßpresse - Stahl verzinkt - Rohr ausziehbar - Anschlussgewinde M10 x 1 - Für Fett geeignet Lieferung : Mit Spitz- und Hohlmundstück. - Volumen 150 ml
Weitere Informationen:
Volumen:
150 ml
Weitere Suchbegriffe: Abschmiergerät, Fettpresse, Hochdruck-Presse, Hochdruck-Stoßpresse, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Presse, Pressol, QR4030035, Stosspresse, Stoßpresse, Zerstäuber, Ölspritzkanne
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 7,17*
€ 9,07*
1 Tag
304
1
€ 6,95*
ab € 7,19*
€ 9,07*
3 Tage
226
1
€ 5,99*
ab € 7,09*
€ 9,08*
1 Tag
304
8
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 9,61*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 11,28*
€ 14,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pressol
16090
ab € 42,43*
Zubehör
Format
4317784091305
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.