| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4050623704980 Herst.-Nr.: 074506 EAN/GTIN: 4050623704980 |
| |
|
| | |
| Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/4" für Innen-6-kant-Schrauben - Gehärtet und sandgestrahlt - Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl - DIN 2936 - Schlüsselweite 14 mm - Länge 62 mm - Außen-Ø Antrieb 44 mm Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 14 mm | Länge: | 62 mm | Außen-Ø Antrieb: | 44 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz Innensechskant, Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, steckschlüsseleinsatz innensechskant 3/4" sw 14, kraftschraubereinsatz innensechskant, kraftschraubereinsatz innensechskant 3/4, ASW, Innensechskantschrauben, Kraft-Einsatz, Kraft-Schraubendreher-Einsatz, Kraft-Schrauberwerkzeuge, QR5080559, Schraubendreher-Einsatz, Schraubendrehereinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensec |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,34* | € 16,99* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,49* | € 17,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,05* | € 17,74* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,99* | € 18,06* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 18,38* | € 23,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|