| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4050623704232 Herst.-Nr.: 072407 EAN/GTIN: 4050623704232 |
| |
|
| | |
| Kraft-Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben - Gehärtet und sandgestrahlt - Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl - Größe T 55 - Länge 55 mm - Außen-Ø Antrieb 25 mm Weitere Informationen: | | Größe: | T 55 | Länge: | 55 mm | Außen-Ø Antrieb: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Außen, Kraftschraubereinsatz TORX Innen, Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Innen, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, kraftschraubereinsatz 1/2 asw, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/2, ASW, Kraft-Einsatz, Kraft-Schraubendreher-Einsatz, Kraftschraubereinsatz 6-kant, Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, QR5080547, Schraubendreher-Einsatz, Schraubendreher-Einsätze, Schraubendrehereinsatz, Schraubendrehereinsatz To |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,19* | € 6,68* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,31* | € 7,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,33* | € 7,40* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,30* | € 7,51* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 6,73* | € 9,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|