Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 22 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 22 mm lang
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 22 mm lang
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 22 mm lang
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4050623702924
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     072069
EAN/GTIN:
     4050623702924
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang - Gehärtet und sandgestrahlt - Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl - DIN 3129 - Schlüsselweite 22 mm - Länge 78 mm - Außen-Ø Abtrieb 32,0 mm - Außen-Ø Antrieb 30 mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22 mm
Länge:
78 mm
Außen-Ø Abtrieb:
32,0 mm
Außen-Ø Antrieb:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz Innensechskant, Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, kraftschraubereinsatz innensechskant, ASW, Kraft-Einsatz, Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Kraftspanner, Nuss, Nuß, Nüsse, Nüße, QR5080542, Schraubendrehereinsatz Innensechska
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
67
20
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 6,71*
2 Tage
67
1
€ 6,90*
ab € 5,46*
€ 7,21*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 5,45*
€ 7,25*
3 Tage
60
1
€ 4,79*
ab € 5,47*
€ 7,27*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 7,41*
€ 9,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000072061
€ 5,12*
Ähnlich
ASW
1000072062
€ 5,61*
Ähnlich
ASW
1000072064
€ 5,62*
Ähnlich
ASW
1000072065
€ 5,62*
Ähnlich
ASW
1000072066
€ 5,61*
Ähnlich
ASW
1000072067
€ 5,60*
Ähnlich
ASW
1000072070
€ 7,39*
Ähnlich
ASW
1000072068
€ 5,74*
Ähnlich
ASW
1000072071
€ 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.