| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4050623702160 Herst.-Nr.: 071405 EAN/GTIN: 4050623702160 |
| |
|
| | |
| Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innen-TORX®-Schrauben - Gehärtet und sandgestrahlt - Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl - Größe T 40 - Länge 50 mm - Außen-Ø Antrieb 19 mm Weitere Informationen: | | Größe: | T 40 | Länge: | 50 mm | Außen-Ø Antrieb: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Außen, Kraftschraubereinsatz TORX Innen, Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Innen, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 3/8 t40, stecknuss innen-torx, 3/8 steckschlüsseleinsatz torx (innen), ASW, Kraft-Einsatz, Kraft-Schraubendreher-Einsatz, Kraftschraubereinsatz 6-kant, Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, QR5080531, Schraubendreher-Einsatz, Schraubendreher-Einsätze, Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,78* | € 6,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,78* | € 6,77* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,86* | € 6,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,88* | € 6,93* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 6,20* | € 8,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|