Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubschlauchtülle G1/2" innen MS für Schlauch LW13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufschraubschlauchtülle G1/2" innen MS für Schlauch LW13
Aufschraubschlauchtülle G1/2" innen MS für Schlauch LW13
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4047322490740
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     239.28
EAN/GTIN:
     4047322490740
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Aufschraubschlauchtülle - Tüllenlänge 25 mm - Messing - Arbeitsdruck: max. 25 bar - Betriebstemperatur: max. 90 °C - Länge 39,5 mm - SW 24 mm - Anschluss G 1/2 Zoll - für Schlauch LW 13 mm
Weitere Informationen:
Länge:
39,5 mm
SW:
24 mm
Anschluss:
G 1/2 Zoll
für Schlauch LW:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, riegler schlauchtülle druckluft 1/2", druckluft schlauchtülle, g1/2 druckluft schlauchtülle, Aufschraubschlauchtülle, AufschraubschlauchtülleG1/2", Druckluftschlauch, Druckluftwerkzeuge/-zubehör, Einschraubschlauchtülle, Einschraubtülle, Gewindefitting, Gewindefittings, Innengewinde, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schlauchanschluss, Schlauchtüllen-Pneumatik, Schläuche Druckluft, Tülle
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,54*
€ 1,89*
3 Tage
112
1
€ 6,90*
ab € 1,33*
€ 1,99*
2 Tage
112
1
€ 7,90*
ab € 1,35*
€ 2,00*
2 Tage
112
20
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,02*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,92*
€ 2,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN239A1213
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.