Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubschlauchtülle G1/8" innen MS für Schlauch LW 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufschraubschlauchtülle G1/8" innen MS für Schlauch LW 6
Aufschraubschlauchtülle G1/8" innen MS für Schlauch LW 6
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4047322490504
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     239.10
EAN/GTIN:
     4047322490504
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Aufschraubschlauchtülle - Tüllenlänge 25 mm - Messing - Arbeitsdruck: max. 25 bar - Betriebstemperatur: max. 90 °C - Länge 35,0 mm - SW 14 mm - Anschluss G 1/8 Zoll - für Schlauch LW 6 mm
Weitere Informationen:
Länge:
35,0 mm
SW:
14 mm
Anschluss:
G 1/8 Zoll
für Schlauch LW:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, schnellverschlusskupplung messing g 1/8, druckluft schlauchtülle, riegler schlauchtülle druckluft, Aufschr-Tülle, Aufschraubschlauchtülle, Druckluftschlauch, Druckluftwerkzeuge/-zubehör, Einschraubschlauchtülle, Einschraubtülle, Gewindefitting, Gewindefittings, Innengewinde, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schlauchanschluss, Schlauchtüllen-Pneumatik, Schläuche Druckluft, Tülle
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
10
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,09*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,95*
€ 1,18*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 0,79*
€ 1,21*
5 Tage
4800
1
€ 4,30*
ab € 0,79*
€ 1,22*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,11*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN239A1806
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.