Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifschwamm, 1-seitig 100 x 90 x 5 mm P 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifschwamm, 1-seitig 100 x 90 x 5 mm P 60
Schleifschwamm, 1-seitig 100 x 90 x 5 mm P 60
Schleifschwamm, 1-seitig 100 x 90 x 5 mm P 60
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4046719037995
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DE-2729-2092-2
EAN/GTIN:
     4046719037995
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
3m schleifschwamm p60
schleifschwamm 3m
schleifschwamm
Schleifschwamm, Korund, einseitig beschichtet Körnungsvergleich Das Schliffbild fällt feiner aus als beim Einsatz von Schleifpapier oder Schleifgewebe erzielte. Ein sehr geringer Kornausbruch ist normal. Werkstücke, vor allem empfindliche Oberflächen, nach der Bearbeitung reinigen. Die gestreute Körnung der FORUM Schleifmittel auf Schaumstoffunterlagen 1. Körnung: 36, grob 2. Körnung: 60, mittel 3. Körnung: 100, fein entspricht in etwa dem Schliffbild/der Körnung bei Schleifpapiereinsatz 1. Körnung: 80 2. Körnung: 150 3. Körnung: 220 - Polyurethan-Schaumstoffunterlage - 90 x 100 x 5 mm - Zur Bearbeitung von profilierten Werkstücken- Körnung 60 - Holz empfohlen - Kunststoff GFK empfohlen - Lack empfohlen - Feinheitsgrad mittel
Weitere Informationen:
Körnung:
60
Holz:
empfohlen
Kunststoff GFK:
empfohlen
Lack:
empfohlen
Feinheitsgrad:
mittel
Weitere Suchbegriffe: 1-seitig, beschichtet, einseitig, QR4026817, Schleifmittel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
249
10
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 0,80*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,56*
€ 0,82*
1 Tag
245
1
€ 7,90*
ab € 0,57*
€ 0,84*
4 Tage
245
1
€ 4,30*
ab € 0,57*
€ 0,85*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 0,696*
€ 1,026*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,026*
€ 1,22094
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,016*
€ 1,20904
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,926*
€ 1,10194
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,896*
€ 1,06624
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,866*
€ 1,03054
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,696*
€ 0,82824
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
54191933
ab € 63,81*
Zubehör
3M
8425.8
ab € 10,76*
Zubehör
3M
8427.12
ab € 17,86*
Zubehör
3M
8427.6
ab € 11,75*
Zubehör
3M
8429.12
ab € 29,19*
Zubehör
3M
8429.18
ab € 37,62*
Zubehör
3M
8429.9
ab € 21,66*
Zubehör
3M
50988
ab € 117,21*
Zubehör
3M
ATG7006
ab € 10,53*
Zubehör
3M
ATG700
ab € 28,50*
Zubehör
3M
50408
ab € 79,51*
Zubehör
3M
50409
ab € 123,41*
Zubehör
3M
50406
ab € 39,09*
Zubehör
3M
50407
ab € 43,57*
Zubehör
3M
99771S
ab € 129,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.