Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandsch-Schild Fol BMZ 297 x 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brandsch-Schild Fol BMZ 297 x 105 mm
Brandsch-Schild Fol BMZ 297 x 105 mm
Brandsch-Schild Fol BMZ 297 x 105 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4044589028815
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     DVE4044589028815
EAN/GTIN:
     4044589028815
Suchbegriffe:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen ...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Aufzug im...
BMZ DIN 4066 Feuerwehrzeichen
Feuerwehrzeichen DIN 4066 BMZ
Hinweisschild „Brandmeldezentrale” - DIN 4066-D1 - DIN 67510-4 Unterklasse C- Ausführung Folie Hl 150: selbstklebend, nicht langnachleuchtend - Maße B x H 297 x 105 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Folie Hl 150: selbstklebend, nicht langnachleuchtend
Maße B x H:
297 x 105 mm
Weitere Suchbegriffe: Brandmelderzentrale DIN 4066 Feuerwehrzeichen, Brandmeldezentrale DIN 4066 Feuerwehrzeichen, Feuerwehrzeichen DIN 4066 Brandmelderzentrale, feuerwehrzeichen din 4066 bmz folie, aufzug im brandfall nicht benutzen din 4066 feuerwehrzeichen, Brandsch-Schild, Brandschutzschild, Brandschutzschilder, Hinweisschilder, Schild, Schilder, Sicherheits-kennzeichnung, Sicherheitsschildernachleuchtend
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 4,29*
1
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 4,29*
40 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,42*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 4,80*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 3,90*
€ 5,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.2500
ab € 2,97*
Ähnlich
Wolk
11.2501
ab € 6,99*
Ähnlich
Wolk
11.2502
ab € 11,04*
Ähnlich
Wolk
12.2500
ab € 7,41*
Ähnlich
Wolk
38.2500
ab € 5,06*
Ähnlich
Wolk
26.2500
ab € 5,70*
Ähnlich
Wolk
21.2501
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.