Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild für den Brandschutz BMZ, selbstkl. Folie, Größe 29,70x10,50cm DIN 4066-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hinweisschild für den Brandschutz BMZ, selbstkl. Folie, Größe 29,70x10,50cm DIN 4066-D1
Hinweisschild für den Brandschutz BMZ, selbstkl. Folie, Größe 29,70x10,50cm DIN 4066-D1
Artikel-Nr.:
     894-210.2500
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.2500
EAN/GTIN:
     4044589028815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen ...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Aufzug im...
BMZ DIN 4066 Feuerwehrzeichen
Feuerwehrzeichen DIN 4066 BMZ
Hinweisschild für die Feuerwehr BMZ DIN 4066-D1
BMZ


  • Material: 0772 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN 4066-D1
  • Größe (BxH): 29,7 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN 4066 (D1)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
90
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Lieferform:
Einzelstück
Nutzen:
1
Material:
PVC-Folie
Breite:
29,7 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brandmelderzentrale DIN 4066 Feuerwehrzeichen, Brandmeldezentrale DIN 4066 Feuerwehrzeichen, Feuerwehrzeichen DIN 4066 Brandmelderzentrale, feuerwehrzeichen din 4066 bmz folie, aufzug im brandfall nicht benutzen din 4066 feuerwehrzeichen, Hinweisschild für den Brandschutz, DIN 4066-D1, wolk, Maschinenkennzeichnungen, Arbeitssicherheit, Sicherheitskennzeichnungen, Not-Aus-Schilder, Etiketten, Not-Aus-Schalter, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, langnachleuchtend
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 4,29*
1
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 4,29*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 4,42*
9 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 3,23*
€ 4,87*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 3,34*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.2500
ab € 2,94*
Ähnlich
Wolk
11.2501
ab € 6,95*
Ähnlich
Wolk
11.2502
ab € 11,05*
Ähnlich
Wolk
12.2500
ab € 7,46*
Ähnlich
Wolk
38.2500
ab € 5,06*
Ähnlich
Wolk
26.2500
ab € 5,69*
Ähnlich
Wolk
21.2501
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.