| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4042448902757 Herst.-Nr.: DVE4042448902757 EAN/GTIN: 4042448902757 |
| |
|
| | |
| tesabandH®# 4671 - Gewebeband für nahezu jede Art von Anwendung - Starkes 120 mesh Klebeband mit einer Acrylatträgerbeschichtung und einer Naturkautschukklebmasse - Trägergewebe aus Zellwolle - Hohe Klebkraft, selbst auf rauen Oberflächen - Sehr gute Reißkraft - Einfach zu beschriften - Formbar - Schnell von Hand einreißbar - Leicht und rückstandsfrei entfernbar - Nicht reflektierend- Farbe weiß - Länge 50 m - Breite 50 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 50 m | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, tesa gewebeband 50mmx50m weiß, duck tape, panzer-band weiss, Dichtstoffe, Kleb-, Klebeband, Tesa, tesaband, und |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,66* | € 111,85* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 106,10001* | € 132,14001* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 109,60002* | € 132,96* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,44001* | € 135,98001* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 131,24001* | € 157,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Rollen (ab € 43,74667* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|