Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 4671 50 m x 50 mm, mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewebeband 4671 50 m x 50 mm, mattschwarz
Gewebeband 4671 50 m x 50 mm, mattschwarz
Gewebeband 4671 50 m x 50 mm, mattschwarz
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4042448152695
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     DVE4042448152695
EAN/GTIN:
     4042448152695
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesabandH®# 4671 - Gewebeband für nahezu jede Art von Anwendung - Starkes 120 mesh Klebeband mit einer Acrylatträgerbeschichtung und einer Naturkautschukklebmasse - Trägergewebe aus Zellwolle - Hohe Klebkraft, selbst auf rauen Oberflächen - Sehr gute Reißkraft - Einfach zu beschriften - Formbar - Schnell von Hand einreißbar - Leicht und rückstandsfrei entfernbar - Nicht reflektierend- Farbe schwarz - Länge 50 m - Breite 50 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband schwarz 50m x 50 mm, gewebe-band tesa, gewebe band, Dichtstoffe, Kleb-, Klebeband, Tesa, tesa, und
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
3
€ 4,90*
ab € 36,34*
€ 46,51*
3
€ 4,90*
ab € 35,12*
€ 46,54*
1
€ 4,00*
ab € 34,79*
€ 46,63*
2 Tage
9
3
Frei Haus
ab € 36,22*
€ 48,16*
Lager 284
3
€ 4,80*
ab € 43,61*
€ 55,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,8722* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 165,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.