| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4042203634626 Herst.-Nr.: DVE4042203634626 EAN/GTIN: 4042203634626 |
| |
|
| | |
| Elektro-Türöffner Nr. 118W/118WE, wassergeschützt, FaFix® - Wassergeschützt für den Außenbereich geeignet (wd) - Schutzart IP54 für die elektrischen Bauteile - Anschlusskabel 300 mm lang - Mit Bipolarer Schutzdiode ausgestattet - Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar - Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern - Schließbleche mit 2 Positionsstellungen erhältlich - Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar - Festigkeit gegen Aufbruch : 3750N - Höhe 66mm - Breite 17,5mm - Tiefe 25,5mm - Spannung 10-24V AC/DC - Nennwiderstand 43 Ohm - Betriebstemp.-Bereich -40 bis +50 Grad- Ausführung ohne mechanische Entriegelung - Typ 118W Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne mechanische Entriegelung | Typ: | 118W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schließbleche, Winkelschliessblech, Automatische Türöffner, Elektrischertüröffner, Türöffner, assa abloy türöffner universal, riegelschaltkontakt, assa abloy effeff riegelschaltkontakt, -wassergeschützt-, 118W/118WE, Elektro-Türöffner, ElektrTüröffner, Nr, Schließtechnik, wassergeschützt |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 45,14* | € 58,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 45,51* | € 58,43* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,58* | € 58,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,34* | € 59,50* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 62,92* | € 80,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|