Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM 402 D Doppeldecken- muffe, galvanisch verzinnt 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELM 402 D Doppeldecken- muffe, galvanisch verzinnt 60 mm
HELM 402 D Doppeldecken- muffe, galvanisch verzinnt 60 mm
HELM 402 D Doppeldecken- muffe, galvanisch verzinnt 60 mm
HELM 402 D Doppeldecken- muffe, galvanisch verzinnt 60 mm
HELM 402 D Doppeldecken- muffe, galvanisch verzinnt 60 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4041518014161
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     DVE4041518014161
EAN/GTIN:
     4041518014161
Suchbegriffe:
Deckenbefestigungsmuffe
Deckenmuffe
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Doppeldeckenbefestigungsmuffe -02 D - Doppelschienenhalter zur Deckenbefestigung für zwei Laufschienen - Ohne Niveauausgleich - Stahl, galvanisch verzinkt- b 190 mm - Lief.-Art.-Nr. 040221 - für Profil 400 - l 60 mm - s 4,5 mm - h1 62,5 mm - y 60 mm - b1 152,0 ± 8,0 mm
Weitere Informationen:
b:
190 mm
Lief.-Art.-Nr.:
040221
für Profil:
400
l:
60 mm
s:
4,5 mm
h1:
62,5 mm
y:
60 mm
b1:
152,0 ± 8,0 mm
Weitere Suchbegriffe: woelm deckenbefestigungsmuffe, schiebetürbeschlag, Doppeldeckenbefestigungsmuffe, HELM, Helm, ist, korrigiert-, Muffe, Verbindungsmuffe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 21,68*
€ 29,39*
€ 4,90*
ab € 20,81*
€ 29,52*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 19,73*
€ 29,63*
2 Tage
13
€ 7,90*
ab € 22,48*
€ 30,46*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 25,59*
€ 34,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.