| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4037073003825 Herst.-Nr.: SA1505025 EAN/GTIN: 4037073003825 |
| |
|
| | |
| Schleifscheiben-Abrichtstein - Silicium-Carbid - Zum Abrichten von Schleifscheiben - Auch zum Grobschleifen von Stahl, Eisen, Granit und Kunststein - Abmessungen 150 x 50 x 25 mm - Körnung 16 Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 150 x 50 x 25 mm | Körnung: | 16 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Exzenter-Schleifscheibe, Exzenterschleifblatt, Exzenterschleifscheibe, Metall-Exzenterschleifblatt, Diamant-Einzelabrichter, Diamant-Mehrsteinabrichter, Diamant-Vielkornabrichter, Einzel-Abrichtdiamant, Einzeldiamant-Abrichter, Rondor-Schleifscheiben-Abrichter, Schleifscheiben-Abrichter, Schleifscheibenabrichter, Vielkorn-Abrichtdiamant, Stein-Exzenterschleifblatt, schleifscheibenabrichter siliciumcarbid, exzenter schleifscheibe, Müller, QR4026556, Schleifmittel, Schleifscheiben-Abrichtstein, Schleifscheiben-Abrichtstein150 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,77* | € 5,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,79* | € 5,47* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,80* | € 5,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,88* | € 5,54* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 5,02* | € 7,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|