| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4037073000619 Herst.-Nr.: 223 EAN/GTIN: 4037073000619 |
| |
|
| | |
| Ölstein, 1 Seite mittel, 1 Seite fein - Korund - Gute Haltbarkeit und Schleifkraft - Zum Schärfen aller Werkzeuge für Metall- und Holzbearbeitung, Stähle, Messer, Reibahlen und so weiter - Verwendung mit Öl, Petroleum oder Wasser - Abmessungen 150 x 50 x 25 mm Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 150 x 50 x 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Kombi-Abziehstein, Kombi-Bankstein, Kombi-Schleifstein, Kombinationsstein, Korund-Schleifstein, Ölstein, korund-schleifstein 150 mm, kombi abziehstein, Abziehstein, Incorum-Kombi-Ölstein, Incorum-Ölstein, Incorum-Ölstein-Kombi, Müller, QR5171575 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,76* | € 12,18* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,48* | € 12,26* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,50* | € 12,27* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 8,78* | € 12,74* | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 8,82* | € 12,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|