| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4031109003827 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 122029000 EAN/GTIN: 4031109003827 |
| |
|
| | |
| Ölfasspumpe - Hubkolbenpumpe - Einfachwirkend, nachtropfsicherer Auslauf - Schließvorrichtung für Vorhängeschloss - Förderleistung 0,25 l/Hub - Für Motoröle, Getriebeöle, Hydrauliköle bis SAE 80 aus Fässern und Kleingebinden - Abmessungen 220 x 120 x 390 mm - Fassverschraubung G 50,8 mm (2") - Teleskopsaugrohr 490-925 mm - Umgebungstemperatur -20 bis +40 °C Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 220 x 120 x 390 mm | Fassverschraubung: | G 50,8 mm (2") | Teleskopsaugrohr: | 490-925 mm | Umgebungstemperatur: | -20 bis +40 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Lösemittelpumpe, Pumpen für Lösemittel, Pumpen für Lösungsmittel, Teleskoprohr, hand-kolbenpumpe tecalemit, lösemittelpumpe, Abfüllpumpe, Akkupumpe, Behälterpumpe, Containerpumpe, Fasspumpe, Getriebeöl, Handhebel Fasspumpe, Handkurbelrotationspumpe, Hebelpumpe, Hebelzylinderpumpe, Industriegetriebeöl, manuelle Fasspumpen, Pumpe, Ölfasspumpe |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,80* | € 103,76* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 89,83* | € 103,86* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 91,92* | € 105,91* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 92,39* | € 106,34* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 135,04* | € 153,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|