Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose Klaus, Zwirn- Doppel-Pilot, Gr. 54, schwer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose Klaus, Zwirn- Doppel-Pilot, Gr. 54, schwer
Zunfthose Klaus, Zwirn- Doppel-Pilot, Gr. 54, schwer
Zunfthose Klaus, Zwirn- Doppel-Pilot, Gr. 54, schwer
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4030646073492
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4030646073492
EAN/GTIN:
     4030646073492
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunfthose »Klaus« - Zwirn-Doppel-Pilot - Schlagweite 48 cm - 2 Zollstocktaschen - Polyamid-Knietaschen (Cordura®) - Taschen-Polyamid-Paspelierung (Cordura®) Material: 100 % Baumwolle, 520 g/m² Farbe: schwarz- Größe 54 - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
54
Farbe:
schwarz
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 8,50*
ab € 59,39*
€ 71,60*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 59,45*
€ 71,63*
1 Tag
2
€ 5,45*
ab € 59,85*
€ 72,42*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 60,28*
€ 72,77*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 69,84*
€ 83,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
70086-20-46
ab € 59,79*
Ähnlich
FHB
70086-20-48
ab € 59,10*
Ähnlich
FHB
70086-20-50
ab € 59,58*
Ähnlich
FHB
70086-20-52
ab € 59,03*
Ähnlich
FHB
70086-20-56
ab € 56,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.