Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Harzgallenfräser Z4 100 x 8,0 x 22 MAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Harzgallenfräser Z4 100 x 8,0 x 22 MAN
HW-Harzgallenfräser Z4 100 x 8,0 x 22 MAN
HW-Harzgallenfräser Z4 100 x 8,0 x 22 MAN
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4030289024271
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4030289024271
EAN/GTIN:
     4030289024271
Suchbegriffe:
Harzgallenfräser
guhdo harzgallenfräser
harzgallenfräser
HW-Harzgallenfräser - Ausfräsen von Holzfehlern wie Harzgallen oder kleineren Beschädigungen - Passend für alle handelsüblichen Flachdübelfräsen- Breite 8 mm - Innen-Ø 22 mm - Ø 100 mm - Umdrehungen 7700-15000 - Zähnezahl 4
Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Innen-Ø:
22 mm
Ø:
100 mm
Umdrehungen:
7700-15000
Zähnezahl:
4
Weitere Suchbegriffe: Fräser, Gallenfräser, Hatzgallenfräser, HW-Harzgallenfräser
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 127,43*
€ 158,70*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 130,46*
€ 160,09*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 131,12*
€ 161,79*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 127,22*
€ 163,30*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 152,33*
€ 185,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,74*
€ 221,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,62*
€ 218,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,92*
€ 197,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,85*
€ 190,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,33*
€ 181,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.