Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer DIN 2181 HSS Satz M 14 x 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer DIN 2181 HSS Satz M 14 x 1,5
Handgewindebohrer DIN 2181 HSS Satz M 14 x 1,5
Handgewindebohrer DIN 2181 HSS Satz M 14 x 1,5
Handgewindebohrer DIN 2181 HSS Satz M 14 x 1,5
Handgewindebohrer DIN 2181 HSS Satz M 14 x 1,5
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4026558101248
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4026558101248
EAN/GTIN:
     4026558101248
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Handgewindebohrer-Satz, Metrisch Fein Bohren - Satz bestehend aus Vor- und Fertigschneider - Fertigschneider (Nr. 2) mit Anschnitt Form C (2–3 Gang Anschnitt) - Für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 - In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe- Gesamtlänge 70 mm - Gewinde MF14 - Steigung 1,50 mm - Schaft-Vierkant 9,0
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
70 mm
Gewinde:
MF14
Steigung:
1,50 mm
Schaft-Vierkant:
9,0
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrersortiment, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, feingewindebohrer m14x1,5, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m14, Bohrer, Gewindebohrer, Handgewindebohrer, HGewindeb, HGewindebisDIN
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 6,90*
ab € 12,12*
€ 17,03*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,62*
€ 17,65*
€ 5,90*
ab € 11,90*
€ 17,69*
9 Tage
8
€ 4,95*
ab € 12,64*
€ 17,72*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 14,59*
€ 20,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.