Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer DIN 2181 HSS Satz M 12 x 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer DIN 2181 HSS Satz M 12 x 1,5
Handgewindebohrer DIN 2181 HSS Satz M 12 x 1,5
Handgewindebohrer DIN 2181 HSS Satz M 12 x 1,5
Handgewindebohrer DIN 2181 HSS Satz M 12 x 1,5
Handgewindebohrer DIN 2181 HSS Satz M 12 x 1,5
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4026558101187
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4026558101187
EAN/GTIN:
     4026558101187
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Handgewindebohrer-Satz, Metrisch Fein Bohren - Satz bestehend aus Vor- und Fertigschneider - Fertigschneider (Nr. 2) mit Anschnitt Form C (2–3 Gang Anschnitt) - Für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 - In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe- Gesamtlänge 70 mm - Gewinde MF12 - Steigung 1,50 mm - Schaft-Vierkant 7,0
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
70 mm
Gewinde:
MF12
Steigung:
1,50 mm
Schaft-Vierkant:
7,0
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrersortiment, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, feingewindebohrer m12x1,5, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m12, Bohrer, Gewindebohrer, Handgewindebohrer, HGewindeb, HGewindebisDIN
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,11*
€ 13,07*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 10,19*
€ 14,30*
7 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 10,32*
€ 14,53*
1
€ 5,90*
ab € 9,73*
€ 14,67*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 11,95*
€ 16,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.