Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer DIN 2181 HSS Satz M 8 x 0,75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer DIN 2181 HSS Satz M 8 x 0,75
Handgewindebohrer DIN 2181 HSS Satz M 8 x 0,75
Handgewindebohrer DIN 2181 HSS Satz M 8 x 0,75
Handgewindebohrer DIN 2181 HSS Satz M 8 x 0,75
Handgewindebohrer DIN 2181 HSS Satz M 8 x 0,75
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4026558101064
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     DVE4026558101064
EAN/GTIN:
     4026558101064
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Handgewindebohrer-Satz, Metrisch Fein Bohren - Satz bestehend aus Vor- und Fertigschneider - Fertigschneider (Nr. 2) mit Anschnitt Form C (2–3 Gang Anschnitt) - Für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 - In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe- Gesamtlänge 50 mm - Gewinde MF8 - Steigung 0,75 mm - Schaft-Vierkant 4,9
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
50 mm
Gewinde:
MF8
Steigung:
0,75 mm
Schaft-Vierkant:
4,9
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrersortiment, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, feingewindebohrer m8x0,75, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m8, Bohrer, Gewindebohrer, Handgewindebohrer, HGewindeb, HGewindebisDIN
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
10
Frei Haus
ab € 7,50*
€ 9,91*
3 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 7,54*
€ 10,82*
7 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 7,68*
€ 11,02*
9 Tage
19
1
€ 6,99*
ab € 7,85*
€ 11,27*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 8,90*
€ 13,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.