| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4026558070421 Herst.-Nr.: DVE4026558070421 EAN/GTIN: 4026558070421 |
| |
|
| | |
| Stufenbohrer zur Leitplankenmontage Bohren - HSS - Oberfläche TiCN-beschichtet - Mit Kreuzanschliff und variabler Spiralnute - 3-Flächenschaft - Spezialkonus im zylindrischen Bereich verhindert ein Verkanten - Bohrfutterschutz durch integrierten Anschlagring - Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen - Bei rotierendem Werkzeug ist der Loch-Ø abgelesbar - Speziell für Bohrungen von Leitplanken, vollverzinkte Materialien - Einsatztiefe bis 3,5 mm- Gesamtlänge 67 mm - Schaft-Ø 10 mm - Bohrstufen-Ø 6-18 mm - Bohrstufenlänge 4-6 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 67 mm | Schaft-Ø: | 10 mm | Bohrstufen-Ø: | 6-18 mm | Bohrstufenlänge: | 4-6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzplanke, Stahlschutzplanke, mehrstufenbohrer exact, mehrstufenbohrer, Bohrer, Exact, Fräsbohrer, HSS, Leitplankenmontage, Schweißpunktfräser/-Bohrer, Spezial, Stufenbohrer, und, Zerspanung, zur |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,09* | € 39,54* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 31,77* | € 41,54* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 31,87* | € 41,58* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 31,57* | € 42,36* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 55,00* | € 70,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|