Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 1 Ringschraube V2A 1/16 x 8 Lohmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art. 1 Ringschraube V2A 1/16 x 8 Lohmann
Art. 1 Ringschraube V2A 1/16 x 8 Lohmann
Art. 1 Ringschraube V2A 1/16 x 8 Lohmann
Art. 1 Ringschraube V2A 1/16 x 8 Lohmann
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4026418014893
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4026418014893
EAN/GTIN:
     4026418014893
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschrauben Art. 1, Stahl V2A - Mit Holzschraubengewinde- Innen-Ø 8 mm - Stärke-Ø 3,0 mm - Stift-Länge 16 mm
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
8 mm
Stärke-Ø:
3,0 mm
Stift-Länge:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: ringschraube, Art, Drahtbiege-Artikel, Ringschrauben, Stahl, V2A
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,90*
ab € 0,2576*
€ 0,3989*
3 Tage
128
50
€ 4,79*
ab € 0,2925*
€ 0,4025*
6 Tage
150
50
€ 7,60*
ab € 0,2928*
€ 0,4028*
2 Tage
150
50
€ 8,50*
ab € 0,3348*
€ 0,4548*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,4289*
€ 0,5589*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5589*
€ 0,66509
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5189*
€ 0,61749
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4889*
€ 0,58179
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4289*
€ 0,51039
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.