Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4026418014893, Handelsware Art. 1 Ringschraube V2A 1/16x 8 Lohmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-807920
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026418014893
EAN/GTIN:
     4026418014893
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4026418014893, Art. 1 Ringschraube V2A 1/16x 8 Lohmann, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Ø:
3,0 mm
A:
16 mm
B:
8 mm
C:
12 mm
Marke:
Hermann Lohmann
Weitere Suchbegriffe: ringschraube, ART.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,90*
ab € 0,2576*
€ 0,3581*
5 Tage
468
50
€ 4,79*
ab € 0,2645*
€ 0,3645*
Lager 260
550
50
€ 4,95*
ab € 0,2928*
€ 0,4028*
1 Tag
550
50
€ 8,50*
ab € 0,3348*
€ 0,4548*
4 Tage
650
50
€ 4,30*
ab € 0,3916*
€ 0,5302*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4028*
€ 0,47933
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3828*
€ 0,45553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3628*
€ 0,43173
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3528*
€ 0,41983
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2928*
€ 0,34843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.