| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4026418002135 Herst.-Nr.: DVE4026418002135 EAN/GTIN: 4026418002135 |
| |
|
| | |
| Gerade Schraubhaken Art. 4 - Eisen, verzinkt - Mit Holzschraubengewinde- Länge 100 mm - Stärke-Ø 5,0 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 100 mm | Stärke-Ø: | 5,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Schraubhaken, allzweckdraht 5mm, bindedraht, hermann lohmann schraubhaken, Art, Art4, gerade, gerader, Haken, Holzgewinde, Lohmann, mit, verzinkt |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,2033* | € 0,2833* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2034* | € 0,2834* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,2319* | € 0,3219* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,2575* | € 0,3475* | | | | Lager 284 | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,2965* | € 0,4065* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|