| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4026418002067 Herst.-Nr.: DVE4026418002067 EAN/GTIN: 4026418002067 |
| |
|
| | |
| Gerade Schraubhaken Art. 4 - Eisen, verzinkt - Mit Holzschraubengewinde- Länge 30 mm - Stärke-Ø 2,8 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 30 mm | Stärke-Ø: | 2,8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Schraubhaken, bindedraht 2,8mm, bindedraht, hermann lohmann schraubhaken, Art, Art4, gerade, gerader, Haken, Holzgewinde, Lohmann, mit, verzinkt |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0418* | € 0,0707* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,0467* | € 0,0776* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,0481* | € 0,0788* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0558* | € 0,0888* | | | | Lager 284 | | | | 100 | | € 9,80* | ab € 0,0614* | € 0,0983* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,83* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|