Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeklebeband G78 50m x 30 mm grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gewebeklebeband G78 50m x 30 mm grau
Gewebeklebeband G78 50m x 30 mm grau
Gewebeklebeband G78 50m x 30 mm grau
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4026359117103
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4026359117103
EAN/GTIN:
     4026359117103
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeklebeband G78 - Kunststoffbeschichtetes Baumwoll-Gewebeband - Einseitig mit einem Naturkautschukkleber beschichtet - Zum Halten, Fixieren, Verpacken, Kennzeichnen, Reparieren, Schützen, Bündeln, Isolieren, Abdichten- Farbe grau - Länge 50 m - Breite 30 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
50 m
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: gewebeband 30mm x 50m weiß, gewebe band, gewebe-band weiß, Dichtstoffe, G78, Kleb-, Klebebänder, und
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
€ 6,90*
ab € 21,11*
€ 27,79*
8 Tage
52
€ 6,99*
ab € 21,96*
€ 28,90*
1 Tag
49
€ 7,90*
ab € 22,05*
€ 29,17*
2 Tage
49
€ 4,95*
ab € 22,63*
€ 29,79*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 24,77*
€ 32,56*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,56*
€ 38,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 32,20*
€ 38,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,17*
€ 37,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,17*
€ 35,90
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,53*
€ 35,14
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,77*
€ 29,48
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,4954* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.