Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeklebeband G760 50m x 25 mm grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gewebeklebeband G760 50m x 25 mm grau
Gewebeklebeband G760 50m x 25 mm grau
Gewebeklebeband G760 50m x 25 mm grau
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4026359117073
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4026359117073
EAN/GTIN:
     4026359117073
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeklebeband G760 - Stabilisiertes Gewebe - PE-beschichtet - Besonders flexibel - Mit synthetischen Kautschukkleber beschichtet - Verpacken - Zum Fixieren, Abdichten, Reparieren- Farbe grau - Länge 50 m - Breite 25 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
50 m
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: gewebeband grau 50m, gewebe band, gewebe-klebeband 50m, Dichtstoffe, G760, Kleb-, Klebebänder, und
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
20
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,22*
8 Tage
29
1
€ 6,99*
ab € 3,02*
€ 4,36*
2 Tage
75
1
€ 6,90*
ab € 3,01*
€ 4,36*
1 Tag
75
1
€ 7,90*
ab € 3,05*
€ 4,40*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 3,42*
€ 4,90*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,90*
€ 5,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0684* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.