Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzböden 1000 x 500 mm für CLIP-Set, verzinkt (VE2)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Zusatzböden 1000 x 500 mm für CLIP-Set, verzinkt (VE2)
Zusatzböden 1000 x 500 mm für CLIP-Set, verzinkt (VE2)
Zusatzböden 1000 x 500 mm für CLIP-Set, verzinkt (VE2)
Zusatzböden 1000 x 500 mm für CLIP-Set, verzinkt (VE2)
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4026212268676
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4026212268676
EAN/GTIN:
     4026212268676
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Steckregal META CLIP SET 150, Tiefe 500 mm - Verzinkte Ausführung - Schnelle schraubenlose Montage - Mit 4 Fachböden, inklusive Fachbodenträgern - Fix und fertig verpackte Einheiten (Grund- und Anbaueinheit) Planmaße Grundregal: Nennlänge +56 mm, Nenntiefe +36 mm Planmaße Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe +36 mm Hinweis: Rahmen vormontiert.- Breite 1001 mm - Höhe 40 mm - Bezeichnung Zusatzboden - Tiefe 500 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1001 mm
Höhe:
40 mm
Bezeichnung:
Zusatzboden
Tiefe:
500 mm
... > Lager > Regale > Steckregale
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
88
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 27,63*
€ 35,81*
2 Tage
118
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 27,96*
€ 35,96*
5 Tage
118
1
pro Paar
€ 8,90*
ab € 28,1765*
€ 36,2765*
4 Tage
118
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 28,76*
€ 36,82*
Lager 284
1
pro Paar
€ 4,80*
ab € 38,30*
€ 47,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,94*
€ 57,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,21*
€ 56,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,20*
€ 54,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,48*
€ 52,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,08*
€ 50,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,30*
€ 45,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
META
200176695
ab € 24,18*
Ähnlich
META
20096362
ab € 25,31*
Ähnlich
META
20096364
ab € 30,59*
Ähnlich
META
200184117
ab € 57,95*
Ähnlich
META
200184118
ab € 68,11*
Ähnlich
META
200184119
ab € 72,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.