| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4025888005806 Herst.-Nr.: DVE4025888005806 EAN/GTIN: 4025888005806 |
| |
|
| | |
| Segeltuch-Schürze - Kordel in Ösen - Mit Bauchverstärkung - Aus Segeltuch Mateial: 100 % Baumwolle Größe: 80 x 100 cm Farbe: rotbraun |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Latz-Schürze, Latzschürze, Lederschürze, Spaltlederschürze, Segeltuch-Schürze, Segeltuchschürze, segeltuchschürze größe 80 x 100 cm, segeltuch schürze, craftland segeltuch-schürze, Schürze, Schürzen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,78* | € 2,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 1,92* | € 2,87* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,06* | € 3,06* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,17* | € 3,06* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,19* | € 4,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|