Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppellenkrolle 75 mm Konuslager Gummi blaugrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppellenkrolle 75 mm Konuslager Gummi blaugrau
Doppellenkrolle 75 mm Konuslager Gummi blaugrau
Doppellenkrolle 75 mm Konuslager Gummi blaugrau
Doppellenkrolle 75 mm Konuslager Gummi blaugrau
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4021885007577
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     DVE4021885007577
EAN/GTIN:
     4021885007577
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Doppellenkrolle - Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. - Lauffläche: Gummi grau - Radkörper: Kunststoff, Kugellager- h 70 x 60/45 x 35 mm - a 75 mm - c 2 x 24 mm - e 102 mm - g 77 x 67 mm - f 80 kg
Weitere Informationen:
h:
70 x 60/45 x 35 mm
a:
75 mm
c:
2 x 24 mm
e:
102 mm
g:
77 x 67 mm
f:
80 kg
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 6,49*
€ 8,62*
3 Tage
18
1
€ 4,99*
ab € 6,59*
€ 8,66*
1
€ 5,90*
ab € 6,38*
€ 8,82*
5 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 7,57*
€ 9,97*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 10,49*
€ 13,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
B100.A85.050
ab € 4,41*
Ähnlich
BS Rollen
B120.A85.050
ab € 4,87*
Ähnlich
BS Rollen
B120.A85.075
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.