| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000275278 Herst.-Nr.: B100.A85.075 EAN/GTIN: 4021885007577 |
| |
|
| | |
| Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (grau) · Kunststoff-Radkörper mit Kunststoff-Fadenschutz · Kugellager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Bauhöhe: 102mm· Arbeitstemperatur: -10 - 60°C· Plattenlänge: 77mm Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 75 mm | Radbreite: | 2 x 24 mm | Tragfähigkeit: | 80 kg | Farbe Rolle: | grau | Material Rolle: | Gummi | Ausführung: | ohne Feststeller | Plattenbreite: | 67 mm | Marke: | BS ROLLEN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, lenkrolle 75 mm anschraubplatte, apparaterolle, apparaterolle 75mm, Doppel-Lenkrollen, Doppelrollen, Lenkrollen, Rolle |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,47* | € 8,48* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,57* | € 8,52* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,36* | € 8,69* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,56* | € 9,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 7,81* | € 10,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|