| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4021677006672 Herst.-Nr.: DVE4021677006672 EAN/GTIN: 4021677006672 |
| |
|
| | |
| Riegelschloss Nr. 2826 Kasten Stahl vernickelt, Zylinder Messing poliert mit 2 Schlüsseln, Ausführung rechts, verschiedenschließend. Zubehör: 1 Rosette Messing poliert.- Ausführung Zylinder Messing matt vernickelt - Dornmaß 30 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zylinder Messing matt vernickelt | Dornmaß: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: möbelriegelschloss junie, Möbelfunktionsbeschläge, Nr, Riegelschloss, Riegelschlösser, Zylinder-Riegelschlos, ZylRiegelschloss |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,38* | € 30,66* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,56* | € 37,63* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 28,74* | € 37,90* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,84* | € 39,37* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 33,87* | € 44,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|