| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4021176015861 Herst.-Nr.: DVE4021176015861 EAN/GTIN: 4021176015861 |
| |
|
| | |
| Kleinteileabzieher AUTOGRIP® Nr. 43, 2-armig - Automatische Selbstspannung, Selbstverriegelung und Selbstzentrierung der Abzughaken - Für Auto-Elektrik, Elektrowerkstatt, Druckluftinstandsetzung usw.- Modell 43-2 - Spannweite max. 70 mm - Spanntiefe max. 70 mm Weitere Informationen: | | Modell: | 43-2 | Spannweite max.: | 70 mm | Spanntiefe max.: | 70 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterieklemmenabzieher, Polklemmenabzieher, Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher 2-armig kukko, abzieher kukko, abzieher, 2-armig, 2-armiger, Abzieher-Ersatzhaken, Abzugarm, Abzughaken, Abzugshaken, Kleinteilabzieher, Kukko, zweiarmig, Zweiarmiger |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,03* | € 33,20* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 27,05* | € 33,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,03* | € 33,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,96* | € 33,26* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 38,78* | € 46,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|