Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 43-2 Spann-T.70 mm Spann-W.70 mm 1 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000821831
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     43-2
EAN/GTIN:
     4021176015861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
zweiarmig · mit selbstzentrierenden Abzughaken · durch selbsttätige Führung und Zentrierung der Abzughaken werden die Teile beim Abziehen mit immer stärker werdendem Griff unlösbar festgehalten · besonders raumsparende Ausführung für Batteriedienst, feinmechanische Werkstätten und Reparaturen an kleinen ElektromotorenAnwendung: besonders für die Auto-Elektrik, Elektrowerkstätten, Druckluftinstandsetzung und ähnlichen Verwendungen geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,24kg
Weitere Informationen:
Spanntiefe:
70 mm
Spannweite:
70 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
43-2
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Batterieklemmenabzieher, Polklemmenabzieher, Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher 2-armig kukko, abzieher kukko, abzieher, Abziehersatz, Batterieklemmen-Abzieher, Universalabzieher
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
19
1
€ 4,79*
ab € 27,02*
€ 32,93*
Lager 1498
35
1
€ 5,50*
ab € 27,06*
€ 32,93*
3 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 26,85*
€ 32,96*
3 Tage
25
1
€ 5,59*
ab € 27,04*
€ 33,00*
1 Tag
22
1
€ 6,90*
ab € 27,04*
€ 33,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
43-1
ab € 24,83*
Ähnlich
Kukko
43-3
ab € 27,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.