| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4021176012891 Herst.-Nr.: DVE4021176012891 EAN/GTIN: 4021176012891 |
| |
|
| | |
| Kugellager-Ab- und Auszieher-Satz Nr. 24-B - Zum Abziehen von Kugellagern, Lagern, Zahnrädern, Schulterlagerinnenringen, Rillenkugellagern sowie zum Ausziehen dicht anliegender Kugellager, Kugellageraußenringe und Buchsen Lieferung: In L-Boxx. Inhalt: 8 Innenauszieher (12–70 mm) 21–1 bis 21–8 2 Gegenstützen 22–1, 22–2 1 Abziehfutter für Rillenkugellager-Innenringe 23 1 Batterieklemmenabzieher 2–armig 43–1 2 Abzieher 2–armig 20–1, 20–2- Modell 24-B - Anzahl 14-teilig Weitere Informationen: | | Modell: | 24-B | Anzahl: | 14-teilig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, Innenauszieher, Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, abzieher 2-armig kukko, innenauszieher kukko, innenauszieher, Ab-, Abzieh-Vorrichtung, Abziehvorrichtung, Auszieh-Vorrichtung, Auszieher-Satz, Ausziehvorrichtung, für, Kugellager, Kugellager-Ab-, Kugellager-Abziehvorrichtung, Kugellager-Ausziehvorrichtung, Kukko, und |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 906,86* | € 946,48* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 906,06* | € 947,38* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 907,91* | € 949,22* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 910,34* | € 950,34* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 1.320,95* | € 1.367,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|