Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugellagerab-/ausziehvorrichtung 24 Spann-W.60-160mm 24-B in 2xL-Boxx KUKKO


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4157430214
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     24-B
EAN/GTIN:
     4021176012891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
komplette Garnitur · mit Innenausziehern und Gegenstützen sowie zweiarmigen Universalabziehern Anwendung: universell einsetzbar, zum Abziehen von Kugellagern, Lagern, Zahnrädern, Schulterlagerinnenringe, Rillenkugellager etc. · auch zum Ausziehen dicht anliegender Kugellager, Kugellageraußenringe und Buchsen * Die Artikel bestehen jeweils aus 2 Koffern · Lieferung in stabiler „L-BOXX“ Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 8 Innenauszieher 12 - 70 mm, 2 Gegenstützen 5 - 40 mm und 18 - 70 mm, 1 Abziehfutter, 1 Batterieklemmenabzieher 60 mm, 2 zweiarmige Abzieher 90 und 160 mm · Verpackung: in 2 x L-Boxx
Weitere Informationen:
Marke:
KUKKO
Modell:
24-B
Spannweite:
60 - 160 mm
Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, Innenauszieher, Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, abzieher 2-armig kukko, innenauszieher kukko, innenauszieher, Kugellager-Ab- und Ausziehersätze, Kugellager-Ab- und Ausziehvorrichtung, Kugellagerabziehersatz
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 903,44*
€ 940,46*
3 Tage
3
pro Satz
Frei Haus
ab € 899,46*
€ 940,48*
1 Tag
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 908,48*
€ 942,30*
Lager 1736
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 902,93*
€ 944,11*
11 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 911,15*
€ 945,21*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 944,11*
€ 1.123,49
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 930,09*
€ 1.106,81
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 920,40*
€ 1.095,28
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 910,62*
€ 1.083,64
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 902,93*
€ 1.074,49
pro Satz
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
24-A
ab € 614,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.