|  |
 |
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4015933001143 Herst.-Nr.: DVE4015933001143 EAN/GTIN: 4015933001143 |
| |
|
|  |  |
 | GEKA® plus-Winkel-Schlauchstück „2000“ - Klauenabstand 40 mm - Für bewegliche Schlauch- und/oder Rohrleitungssysteme - Kein lästiger Schlauchdrall und gefährlicher Schlauchknick - Tülle 360° axial drehbar - Material: Messing CW617N. 2-teilig. Serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtringen, schwarz, NBR-O-Ringen (0 °C bis +100 °C) - Betriebsdruck: 40 bar - Vakuumbeständig: bis 10 m Wassersäule - Temperaturbereich: 0 °C bis +100 °C - NW 11 mm - L 48 mm - L 1 51 mm - Schlauchgröße Zoll 1/2 - Schlauchgröße LW 13 mm - L 2 32 mm Weitere Informationen:  |  | NW: | 11 mm | L: | 48 mm | L 1: | 51 mm | Schlauchgröße Zoll: | 1/2 | Schlauchgröße LW: | 13 mm | L 2: | 32 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Winkelstück, druckluft winkelstück, ?2000?, Armaturen, GEKA, GEKA®, plus-Winkel-Schlauchstück, Produkte, Schlauchkupplung, Schlauchstück, Schnellkupplung, Schnellschlauchstück, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 11,02* | € 15,09* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 11,05* | € 15,13* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 10,77* | € 15,71* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 11,78* | € 15,97* |  |  |  | Lager 284 | |  | |  |  | € 9,80* | ab € 13,10* | € 17,87* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 284 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 284 |  | Versand: Lager 284 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* |  | ab € 18,00* | € 4,80* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|