Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4015000087216 Herst.-Nr.: DVE4015000087216 EAN/GTIN: 4015000087216 |
| |
|
| | |
| Pattex Kraftkleber lösungsmittelfrei Die neue Pattex Kontaktklebstoff-Generation, frei von Cyclohexan. Ein Kontaktkleber auf Basis einer Polymerdispersion für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit dekorativen Schichtpressstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall u. v. m. Zum Verlegen von Schallschutz-, Dämm- und Akustikplatten, geeigneten Kunststoff-Kacheln und Wandbelägen (außer Weich-PVC und Kunstleder) auf tragfähige Untergründe. Nicht geeignet für Polypropylen, Polyethylen, Weich-PVC und Kunstleder. Besondere Eigenschaften: - Ohne Lösungsmittel - Geruchsneutral - Für höchste Festigkeit Technische Kenndaten: - Verbrauch: 200 bis 250 g/m² für den beidseitigen Klebstoffauftrag - Auch im Nassverfahren einsetzbar (einseitig)- Ausführung 65 g PFL 1C Weitere Informationen: | | Ausführung: | 65 g PFL 1C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, pattex kraftkleber 65 g, kontaktkleber pattex, kontaktkleber, Lösungsmittelfrei, lösungsmittelfrei, Pattex, Produkte |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,62* | € 5,21* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 4,05* | € 5,42* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,23* | € 5,49* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 4,39* | € 5,68* | | | | Lager 284 | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 4,98* | € 6,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 65 Gramm (ab € 0,07662* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 76,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|