Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahthandbürste Messingdraht Rz 5 gewellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahthandbürste Messingdraht Rz 5 gewellt
Drahthandbürste Messingdraht Rz 5 gewellt
Drahthandbürste Messingdraht Rz 5 gewellt
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4013349510167
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4013349510167
EAN/GTIN:
     4013349510167
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Drahthandbürste, Messingdraht - Körper aus 1a-Buchenholz - Messingdraht, gewellt - Zum Säubern von NE-Metallen und Weichholz- Gesamtlänge 295 mm - Arbeitslänge 145 mm - Anzahl Reihen 5 - Besatzstärke 0,3 mm - Besatztiefe 0,25 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
295 mm
Arbeitslänge:
145 mm
Anzahl Reihen:
5
Besatzstärke:
0,3 mm
Besatztiefe:
0,25 mm
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, blockbürste messing, draht handbürste, drahthandbürste osborn, Bürste, Bürsten, Handstielbürste, Handstielbürsten, Stielbürste, Stielbürsten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
86
20
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,00*
2 Tage
86
1
€ 6,90*
ab € 2,11*
€ 3,09*
6 Tage
96
1
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 3,10*
8 Tage
73
1
€ 6,99*
ab € 2,27*
€ 3,31*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,57*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.